Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm zur Taucherkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarm zur Taucherkennung
Alarm zur Taucherkennung
Alarm zur Taucherkennung
Artikel-Nr.:
     400-2361091
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     770270
EAN/GTIN:
     3605217702708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintaucherkennungsalarm

Alarm zur Taucherkennung


Eintaucherkennungsalarm
- Breite: 9, - Farbe: weiß, - Gewicht: 1,755 kg, - Höhe: 30, - Länge: 24, - Material: PVC, - Produktart: Eintaucherkennungsalarm
Eintaucherkennungsalarm




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,755 kg
Material:
PVC
Länge:
24
Breite:
9
Höhe:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,26*
€ 523,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,99*
€ 492,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.