Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordach Wesel 3 Walmdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vordach Wesel 3 Walmdach
Vordach Wesel 3 Walmdach
Vordach Wesel 3 Walmdach
Vordach Wesel 3 Walmdach
Vordach Wesel 3 Walmdach
Artikel-Nr.:
     400-2353980
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     206438-03-31
EAN/GTIN:
     4018211017003

Vordach Wesel 3 Walmdach


SKAN HOLZ Vordach Wesel 3

• Außenmaße 188 x 126 cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Konstuktionvollholz (KVH-Fichte)
• farblich behandelt in nussbaum
• Ständer 12 x 12 cm
• Pfetten 12 x 12 cm
• Sparren 6 x 12 cm
• echte Zapfen-Verbindungen
• gekervte Sparren
• abgeschrägte Gratsparren
• inkl. Aufschraubstütze
• 20 mm Dachschalung
• Dachschindeln als Zubehör erhältlich
• Lieferung ohne Wandbefestigungsmaterial


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Konstruktionsvollholz (KVH) gefertigt. Als KVH bezeichnet man technisch getrocknetes, endlos verleimtes, massives Fichtenholz. Die einzelnen Holzteile werden getrocknet, nach Fehlern gescannt, sortiert und anschließend wetterfest durch Keilzinken miteinander endlos verleimt. Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und läßt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.
Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.
Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.
Dacheindeckung
Das Dach wird mit 20 mm starker Dachschalung zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert (Dachschindeln sind als Zubehör optional bestellbar).
Verankerung
Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl inklusive Dübel zum Befestigen auf das bauseitig erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


Farbe nussbaum



Weitere Informationen:
Gewicht:
173 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.089,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,17*
€ 1.459,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,36*
€ 1.445,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,08*
€ 1.385,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,56*
€ 1.346,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,97*
€ 1.297,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.