Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Überdachung für CrossCube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitliche Überdachung für CrossCube
Seitliche Überdachung für CrossCube
Artikel-Nr.:
     400-2353420
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     560066
EAN/GTIN:
     4018211560066
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand

Seitliche Überdachung für CrossCube


Seitliche Überdachung 168 x 169 cm für SKAN HOLZ CrossCube Häuser Perth und Melbourne 2.

Die Blende der Überdachung besteht aus 10 mm starken, farbigen Fassadenplatten (Außenseite farbig endbehandelt) mit einer schiefergrau behandelten Holzrahmenkonstruktion.

Die Dachschalung aus 19 mm starkem Profilholz ist mit einer aluminiumbeschichteten, selbstklebenden Dachbahn inkl. Aluminiumkante als Dachabschluss eingedeckt. Das Gefälle verläuft nach hinten.

Farbton Wände: Telegrau (RAL 7047)

Bausatz komplett mit Montagematerial und Aufbauanleitung.

Regenrinnen-Verlängerung ist optional erhältlich.
- Breite: 168, - Höhe: 223, - Länge: 169, - Material: Fassadenplatten
1 Seitlicher Anbau, Aufbauanleitung
Farbe telegrau
Größe 168x169 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Material:
Fassadenplatten
Länge:
169
Breite:
168
Höhe:
223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,48*
€ 1.182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,42*
€ 1.182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,74*
€ 1.124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,98*
€ 1.082,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,59*
€ 1.022,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.