Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfenster
Einzelfenster
Artikel-Nr.:
     400-2352789
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     28-EFL-03
EAN/GTIN:
     4018211033034
Suchbegriffe:
Einfachfenster
Kipp-Fenster
Kippfenster
kipp fenster

Einzelfenster


Das SKAN HOLZ Einzelfenster mit Dreh-Funktion verfügt über Echtglas-Scheiben sowie aufgesetzte Sprossen. Die Sprossen können wahlweise montiert oder weggelassen werden. Die Zargenkonstruktion ist zum Einschieben in eine 28 mm starke Blockbohlenwand vorgesehen. Lieferung erfolgt inkl. Beschlägen, jedoch ohne weiteres Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale
Öffnungsmaß: 57,5 x 70,5 cmRahmenaußenmaß: 64 x 77 cmEchtglasAnschlag linksDreh-FunktionMaterial: Nordische FichteFarblich unbehandelt
- Breite: 57,5, - Höhe: 70,5, - Material: Nordische Fichte
1 Einzelfenster, Aufbauanleitung
Anschlag links
Ausführung für 28mm Haus


Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Material:
Nordische Fichte
Breite:
57,5
Höhe:
70,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.