Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport Westerwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport Westerwald
Carport Westerwald
Carport Westerwald
Carport Westerwald
Carport Westerwald
Carport Westerwald
Artikel-Nr.:
     400-2352766
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     246205-13-25
EAN/GTIN:
     4018211032419
Suchbegriffe:
Carport
carport

Carport Westerwald


SKAN HOLZ Carport Westerwald

• Design Satteldach-Carport
• Außenmaße 570 x 648 cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
• farblich behandelt in schiefergrau
• Pfosten 12 x 12 cm inkl. H-Pfostenankern
• gerade Kopfbänder
• Dacheindeckung 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Leimholz gefertigt. Dieses besteht aus mehreren getrockneten, der Länge nach durch Keilzinkung verbundenen Lagen. Diese werden übereinander wetterfest verleimt. So entsteht ein tragfähiger Balken der gegenüber natürlich gewachsenem Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung neigt.
Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und läßt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.
Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.
Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus stabilen, 10 mm dicken Polycarbonat Doppelstegplatten. Die Oberseite ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen. Befestigt werden diese durch hochwertige Aluminium-Profile mit EPDM-Lippendichtungen.
Verankerung
60 cm lange H-Anker aus verzinktem Flachstahl zum Einbetonieren in das bauseitig erstellte Punktfundament (Größe und Ausführung siehe Montageanleitung) sind im Bausatz enthalten. Sie verbinden die Pfosten fest mit dem Untergrund und sorgen für hohe Stabilität.
Die Anker liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen mit dem passenden Fundamentplan zu. Bitte geben Sie dies, so gewünscht, unbedingt bei Bestellung mit an.


Farbe schiefergrau
Größe 570x648cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
630 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.761,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.155,48*
€ 7.325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.073,55*
€ 7.227,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.862,97*
€ 6.976,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.773,78*
€ 6.870,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.761,63*
€ 6.856,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.