Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport Emsland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport Emsland
Carport Emsland
Carport Emsland
Carport Emsland
Carport Emsland
Carport Emsland
Artikel-Nr.:
     400-2352278
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     243105-00-51
EAN/GTIN:
     4018211022182
Suchbegriffe:
Carport
carport

Carport Emsland


SKAN HOLZ Carport Emsland

• Flachdach-Carport
• Außenmaße 354 x 846 cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
• farblich unbehandelt
• Pfosten 12 x 12 cm inkl. H-Pfostenankern
• Aluminium-Dachplatten, anthrazit farbbeschichtet
• Holzblende mit Aluminium-Abschlusskante
• inkl. Kunststoff-Regenrinne mit Fallrohr


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Leimholz gefertigt. Dieses besteht aus mehreren getrockneten, der Länge nach durch Keilzinkung verbundenen Lagen. Diese werden übereinander wetterfest verleimt. So entsteht ein tragfähiger Balken der gegenüber natürlich gewachsenem Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung neigt.
Farbliche Behandlung
Dieser Bausatz ist farblich unbehandelt. Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Der allseitige Erstanstrich sollte vor der Montage erfolgen. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz und Insektenbefall. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlußbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil, farbbeschichtet (Oberseite anthrazit/Unterseite lichtgrau). Bruchsicher und hagelbeständig. Hohe Geräuschentwicklung bei Niederschlag. Kondensbildung bei Temperaturschwankungen möglich. Hohe Formstabilität bei hohen Oberflächentemperaturen.
Verankerung
60 cm lange H-Anker aus verzinktem Flachstahl zum Einbetonieren in das bauseitig erstellte Punktfundament (Größe und Ausführung siehe Montageanleitung) sind im Bausatz enthalten. Sie verbinden die Pfosten fest mit dem Untergrund und sorgen für hohe Stabilität.
Die Anker liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen mit dem passenden Fundamentplan zu. Bitte geben Sie dies, so gewünscht, unbedingt bei Bestellung mit an.


Farbe natur
Größe Aluminium-Platten
Größe 354x846 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
547 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.491,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.833,76*
€ 4.562,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.777,16*
€ 4.494,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.614,83*
€ 4.301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,62*
€ 4.209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.491,30*
€ 4.154,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.