Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeziffer 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeziffer 100mm
Klebeziffer 100mm
Artikel-Nr.:
     400-2330863
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0510790
EAN/GTIN:
     4001645108034
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Klebeziffer 100mm



- Maße: 100mm
- Material: PVC-Folie
- Farbe: weiss
- selbstklebend
- wetterfest


Farbe weiß
Ausführung 5


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 g
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Klebeziffer 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.