| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2323602 Herst.-Nr.: 11100 EAN/GTIN: 4260056081026 |
| |
|
| | |
| Schwenkgrill »Indiana« Der ACTIVA Indiana Schwenkgrill hat eine emaillierte Feuerschale mit drei Füßen, drei stabile Standbeine und einen Höhenverstellbarem Kettenzug. Der verchromte Grillrost hat einen Durchmesser von 46 cm. Kann als klassischer Schwenkgrill mit Grillrost oder auch als Dutsch Oven Grill verwendet werden. Der höhenverstellbare Kettenzug ermöglicht ebenso ein Anhängen eines Gulaschkessels. - Breite: 110, - Durchmeser Feuerschale: 50cm, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 7 kg, - Grillfläche: ca. Ø 45cm, - Höhe: 182, - höhenverstellbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 7 kg | Breite: | 110 | Höhe: | 182 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |