Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Manou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Artikel-Nr.:
     400-2322285
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9708141
EAN/GTIN:
     4020607882836
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Manou



- Farbe: Hellrosa, - Gewicht: 616 g, - Höhe: 40, - Material: Glas, - Produktart: Windlicht, - Serie: Sweet Romance





Weitere Informationen:
Farbe:
Hellrosa
Gewicht:
616 g
Material:
Glas
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.