Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Anschlussrohr 250mm 11/2x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Anschlussrohr 250mm 11/2x40mm
Winkel-Anschlussrohr 250mm 11/2x40mm
Artikel-Nr.:
     400-2306092
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T355304R
EAN/GTIN:
     4035300994465

Winkel-Anschlussrohr 250mm 11/2x40mm


Rezyklat Winkel-Anschlussrohr 90° Aus Recycling Kunststoff grau, Mit Mutter und Kegeldichtung, ø 40 mm, 250 mm Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.