Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
Artikel-Nr.:
     400-2305301
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23329
EAN/GTIN:
     4006274233294
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


1/2"-Vielzahn-Einsatz, 55 mm für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.
- Gewicht: 0,138 kg
1 Vielzahn-Eins. (VZ 18)
Größe VZ 18



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,138 kg
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,04*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,09*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,68*
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 15,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.