Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang
Artikel-Nr.:
     400-2305299
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23328
EAN/GTIN:
     4006274233287
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang


1/2"-Vielzahn-Einsatz, 55 mm für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.
- Gewicht: 0,136 kg
1 Vielzahn-Eins. (VZ 16)
Größe VZ 16



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,136 kg
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,11*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,14*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 12,21*
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 12,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.