Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandsack PP-Gewebe weiß 400x600mm m. Bindeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandsack PP-Gewebe weiß 400x600mm m. Bindeband
Sandsack PP-Gewebe weiß 400x600mm m. Bindeband
Artikel-Nr.:
     400-2284058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569812825
EAN/GTIN:
     4053569812825
Suchbegriffe:
Sandsack
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack

Sandsack PP-Gewebe weiß 400x600mm m. Bindeband


Sandsack, weiß

•Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet
•Mit Bindeband
•Füllmenge: ca. 25 kg
•Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz
- Breite: 400, - Länge: 600
Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
600
Breite:
400
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Sandsack, sandsack pp, sandsack, Schutzsack, Sack, PP-Bändchengewebe, Absperrsack, PP-Sandsack, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8200
100
€ 4,30*
ab € 0,3786*
€ 0,4969*
2 Tage
7900
100
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,54*
7 Tage
7900
100
€ 4,95*
ab € 0,4002*
€ 0,5402*
3 Tage
310
100
€ 6,99*
ab € 0,4555*
€ 0,5955*
Lager 400
7900
1
€ 4,95*
ab € 45,93*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.