Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder,wärmeschr.blau 1,5-2,5qmm 10 Stueck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossverbinder,wärmeschr.blau 1,5-2,5qmm 10 Stueck
Stossverbinder,wärmeschr.blau 1,5-2,5qmm 10 Stueck
Artikel-Nr.:
     400-2278339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30356
EAN/GTIN:
     4011150303565
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²

Stossverbinder,wärmeschr.blau 1,5-2,5qmm 10 Stueck


Stoßverbinder, wärmeschrumpfend

•Bis 300 V Spannungsfest
•Min. Schrumpftemperatur: 130 °C

Anwendung:
Der Stoßverbinder ist innen mit Selbstkleber beschichtet.

Führen Sie die abisolierten Leitungen rechts und links in den Stoßverbinder ein. Verwenden Sie eine handelsübliche Crimpzange um den Stoßverbinder zu crimpen. Erhitzen Sie beide Endseiten des Stoßverbinders länger als 6 Sekunden mit einer Heißluftpistole. Erhitzen Sie anschließend den gesamten Stoßverbinder ca. 1 bis 2 Sekunden.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Klemme, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,53*
Lager 400
105
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,88*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,09*
7 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,28*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.