Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2268298 Herst.-Nr.: DSC121ZKX1 EAN/GTIN: 0088381879941 |
| |
|
| | |
| Akku-Gewindestangentrenner DSC121ZKX1 18V Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden. Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar. Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert. - Akkuspannung: 18 V, - Vibration: ≤ 2,5 m/s² Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,05* | € 1.903,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.846,55* | € 1.903,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.849,99* | € 1.905,13* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,22* | € 2.001,31* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.199,32* | € 2.261,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|