Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18-370 Niro Li-Solo D-AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18-370 Niro Li-Solo D-AT
Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18-370 Niro Li-Solo D-AT
Artikel-Nr.:
     400-2253689
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2330805
EAN/GTIN:
     4006825641851
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät

Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18-370 Niro Li-Solo D-AT


Der Einhell Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18/370 Niro Li-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie, für den Betrieb ist ein 18V-Akku notwendig. Dieser ist separat erhältlich. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, der Heizmantel ist aus verzinktem Stahlblech. Am Gehäuse integriert ist ein Tragegriff. Der Heißluftgenerator wird mittels Piezozündung gestartet, die piezoelektrische Flammsicherung sorgt ebenso für Sicherheit wie die Rückbrandsicherung. Ein Ein-/Ausschalter ist für den Lüfter vorhanden, der Akku-Heißluftgenerator verfügt zudem über einen Gasventilknopf und ein Magnetventil. Der Druckregler regelt den Flaschendruck auf den Betriebsdruck von 1, 5 bar. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert.

Merkmale
- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18 V Batterie notwendig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Tragegriff
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Gasschlauch
- Druckregler 1500mbar
- Gasventilknopf
-Magnetventil

- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Breite: 23,2, - Gewicht: 4,65 kg, - Höhe: 34, - Länge: 45,6, - Spannung: 18 V





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,65 kg
Länge:
45,6
Breite:
23,2
Höhe:
34
Weitere Suchbegriffe: Elektroheizer, Elektroheizgerät, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, einhell elektroheizer, d akku ladegerät, Heißluftgenerator, Akku-Heißluftgenerator, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 130,69*
€ 157,34*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 163,50*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 139,6533*
€ 167,9433*
€ 6,90*
ab € 153,47*
€ 184,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 186,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.