Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PXC-Starter Kit 18V 2,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PXC-Starter Kit 18V 2,5Ah
PXC-Starter Kit 18V 2,5Ah
PXC-Starter Kit 18V 2,5Ah
Artikel-Nr.:
     400-2251258
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4512097
EAN/GTIN:
     4006825646962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

PXC-Starter Kit 18V 2,5Ah


Das Einhell 18V 2, 5Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatz Möglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku wiedersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich.
- Akkukapazität: 2,5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Breite: 8,5, - Gewicht: 0,9 kg, - Höhe: 13,9, - Ladedauer (80%/100%) ca.: 50 min, - Länge: 16,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
16,5
Breite:
8,5
Höhe:
13,9
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, ladegerät werkzeugakku, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Zubehör, für, Motorsensen, Ersatz-Akku, Motorsensen-Zubehör, Akku, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 22,69*
3 Tage
487
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 26,76*
Lager 400
40
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 27,91*
2 Tage
691
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 29,74*
2 Tage
691
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4514130
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.