Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwassertank Komplettpaket/Gartenpaket PROline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwassertank Komplettpaket/Gartenpaket PROline
Regenwassertank Komplettpaket/Gartenpaket PROline
Artikel-Nr.:
     400-2244969
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     201411
EAN/GTIN:
     4023122263067

Regenwassertank Komplettpaket/Gartenpaket PROline


Unser Bestseller - zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose

Hoher Bedienungskomfort. Immer den Überblick bewahren mit der digitalen Füllstandsanzeige. Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose. Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (Pumpe schaltet automatisch ein und aus). Komfortable Wasserentnahme durch Wassersteckdose. Lieferumfang: Erdtank der Serie Cristall oder Columbus, Teleskop-Domschacht Cristall oder Columbus, Tankabdeckung (begehbar, kindersicher, verschließbar), Ausbaupaket, Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm, Technikpaket: Digitale Füllstandsanzeige, 10 m Druckschlauch 25 mm (1") Wassersteckdose Extern, Edelstahl Tauchdruckpumpe
- Breite: 1300, - Gewicht: 100 kg, - Höhe: 1500, - Länge: 2100

Größe 2650L



Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Länge:
2100
Breite:
1300
Höhe:
1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.451,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,68*
€ 1.897,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,77*
€ 1.859,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,95*
€ 1.788,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,04*
€ 1.749,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,24*
€ 1.726,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.