| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2243633 Herst.-Nr.: 9108669 EAN/GTIN: 4017721830799 |
| |
|
| | |
| Cat Carny Adult Carny® Adult steht für ausgewogene, leckere, gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für ausgewachsene Katzen von 1 - 6 Jahren. Die ausgewählten, frischen fleischlichen Rohstoffe garantieren den unvergleichlichen Geschmack, den Katzen überaus schätzen. Carny Adult versorgt die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. - Breite: 9,2, - Fütterungsempfehlung: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 175 g; 4 kg / 200 g; 5 kg / 245 g, - Gewicht: 0,085 kg, - Höhe: 13,8, - Länge: 2, - Produktart: Katzenfutter Inhalt 85g Sorte Rind, Pute + Shrimps Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,085 kg | Länge: | 2 | Breite: | 9,2 | Höhe: | 13,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: katzenfutter, Katzensnack, Snack für Katzen, Katzenmilch |
| | |
| |