| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2241615 Herst.-Nr.: 83640 EAN/GTIN: 4062700883648 |
| | | |
|
| | |
| Performance Organics Obst & Gemüse Nahrung Die Performance Organics Obst & Gemüse Nahrung mit N-Max-Formel setzt ihre Nährstoffe ab dem Tag der Anwendung frei und liefert bereits nach 7 Tagen sichtbar schönere Pflanzen im Vergleich zu ungedüngten Pflanzen. SUBSTRAL Naturen Performance Organics Obst & Gemüse Nahrung garantiert kräftige Pflanzen, üppige Blüten und eine reiche Ernte – das ist die Mission von SUBSTRAL Performance Organics: wirksam ab dem ersten Tag, sichtbar schönere Pflanzen in 7 Tagen und dabei 100% natürlich (BIO#).100% NATÜRLICH: Dieser Flüssigdünger besteht aus hoch-wertigen, rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Nach der An-wendung ist er unbedenklich für Kinder und Haustiere.*100% WIRKSAM: Die Performance Organics Pflanzen Nahrung mit N-Max-Formel setzt ihre Nährstoffe ab dem Tag der Anwendung frei und liefert bereits nach 7 Tagen sichtbar schönere Pflanzen im Vergleich zu ungedüngten Pflanzen. Dies ist durch wissenschaftliche Versuche belegt. UMWELTBEWUSST: Durch Verwendung von 100% nachwachsenden Inhaltsstoffen und einer Flasche aus 100% recyceltem Kunststoff leistet dieser Dünger einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Umwelt.# Die Ausgangsstoffe sind gemäß EG Öko-Verordnung idgF für die ökologische / biologische Produktion geeignet. Sie wurden konventionell erzeugt. GebrauchsanleitungWann und wie düngen? Vor Gebrauch gut schütteln! Empfohlene Dosiermenge in die Gießkanne geben, dann mit Wasser auffüllen. Nur düngen, wenn die Pflanzen aktiv wachsen. Nach dem Umtopfen 2 Wochen warten. Dosiermenge oder Düngehäufigkeit bei empfindlichen Pflanzen und nicht-optimalen Lichtbedingungen reduzieren. Nicht zur Anwendung an pflanz Granulat oder Hydrokultur. Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere. Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren! Angesetzte Düngerlösung vollständig aufbrauchen. Andernfalls ist aufgrund der natürlichen Rohstoffe Geruchsbildung in der Gießkanne möglich.Dosierung: ½ Dosierkappe (14 ml) pro Liter GießwasserKübel-, Mini- & Säulenobst: 1 x pro Woche anwendenGurke, Zucchini, Tomaten, Paprika, Kohlarten, Kartoffeln: 1 x pro Woche 5 Liter pro m2 ausbringen.Karotten, Zwiebeln: Alle 2 Wochen 5 Liter pro m2 ausbringen.Erdbeeren, Salat, Radieschen: 2 - 3 x während der Kulturdauer anwenden zusätzliche Hinweise
- Gewicht: 1341 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Performance Organics Obst & Gemüse Nahrung, - Produktart: Dünger, - Zulassungsnummer: - 1l
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1341 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrasse, Garten, Bio, NPK, flüssig, Tomaten, Erdbeeren, Beeren, Grünpflanzen, Gemüsedünger, Flüssigdünger |
| | |
| |