Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenreiniger
Flächenreiniger
Artikel-Nr.:
     400-2239498
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     49105003901
EAN/GTIN:
     0886661861958
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
stihl flächenreiniger

Flächenreiniger


Den Flächenreiniger STIHL RA 110 können Sie als ambitionierter Privatanwender oder Profi nutzen. Dank des praktischen Zubehörs für Hochdruckreiniger können Sie mit Ihrem STIHL Elektro-Hochdruckreiniger großflächige Verschmutzungen effizient entfernen. Zwei serienmäßig mitgelieferte Kupplungen ermöglichen eine schnelle und einfache Montage des Flächenreinigers STIHL RA 110 am Strahlrohr Ihres STIHL Hochdruckreinigers.

Der runde Flächenreiniger hat einen Durchmesser von 310 mm, sodass Sie mit dem STIHL RA 110 auch größere Flächen einfach reinigen können. Im Inneren des Bürstenkranzes ermöglichen zwei rotierende Flachstrahldüsen eine spritzfreie Reinigung von ebenen Flächen. Je nach Reinigungsaufgabe können Sie den Druck des Wasserstrahls über die Druckverstellung mittels Drehknopf entsprechend anpassen. Bei der Reinigung senkrechter Flächen, zum Beispiel von Wänden, unterstützt ein zusätzlicher Handgriff die komfortable Handhabung des Flächenreinigers RA 110 von STIHL.

Der STIHL Flächenreiniger RA 110 ist für die Elektro‑Hochdruckreiniger STIHL RE 80 bis STIHL RE 170 PLUS geeignet.


- Produktart: Zubehör

Ausführung RA 110



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,659 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenwäscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.