Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank TC-WW 1000/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drechselbank TC-WW 1000/1
Drechselbank TC-WW 1000/1
Drechselbank TC-WW 1000/1
Artikel-Nr.:
     400-2217899
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4312110
EAN/GTIN:
     4006825633924
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine

Drechselbank TC-WW 1000/1


Die Einhell Drechselbank TC-WW 1000/1 ist der perfekte Einstieg in die Drechselwelt und ermöglicht schöne Drechselarbeiten an Holz und weichen Materialien. Der extrastarke 400 W-Motor bietet genug Reserven auch für längere Arbeiten. Leicht verstellbar ist die Werkzeugauflage für die gewünschten Drechselarbeiten und der Reitstock mit Spindelspitze dient als zweite Fixierung des Werkstücks. Die Konstruktion ist verwindungssteif dank Doppelführungsrahmen, wobei der max. Drechseldurchmesser 280mm und die Spitzenweite (Werkstücklänge) bis zu 1.000mm beträgt. für Materialgerechte Drehzahlen (890|1.260|1.760|2.600min-1) sorgt die vierfach verstellbare Einstell Möglichkeit. Stirn mitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale
- Stirn mitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten
- Flexibel und mobil durch vier Lenkrollen
- Leicht verstellbare Werkzeugauflage für exakte Drechselarbeiten
- Reitstock mit Spindelspitze als zweite Fixierung des Werkstückes
- Verwindungssteife Konstruktion dank des Doppelführungsrahmens
- 4-fach verstellbare Geschwindigkeit für Materialgerechte Drehzahl
- Extrastarker 400WMotor mit höheren Reserven für längere Arbeiten
- Breite: 22,8, - Gewicht: 25,57 kg, - Höhe: 38,5, - Länge: 89,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
25,57 kg
Länge:
89,5
Breite:
22,8
Höhe:
38,5
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, Drechselbank; Einhell Drechselbank; Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 126,41*
€ 154,76*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 165,92*
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 179,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 180,48*
€ 6,90*
ab € 152,86*
€ 186,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.