Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbezug zum Easy Sun Ø375cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbezug zum Easy Sun Ø375cm
Ersatzbezug zum Easy Sun Ø375cm
Artikel-Nr.:
     400-2202088
Hersteller:
     Sun Garden
Herst.-Nr.:
     375479
EAN/GTIN:
     5900246310626
Suchbegriffe:
Zubehör Ampelschirme

Ersatzbezug zum Easy Sun Ø375cm


Material:
- 100% Polypropylen

- Maße: Ø 375cm

Farbe grau-meliert



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.