| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2201802 Herst.-Nr.: D41189 EAN/GTIN: 4055938018555 |
| |
|
| | |
| AquaShield Gas-Grillhülle L 148x61xH110 cm Schutzhülle AquaShield geeignet für Grillgeräte, 148x61x110 cm, Bezugsmaterial aus Polyester in hellgrau, mit Active Air System - Zugband mit 2 Stoppern
- 4 Gummiösen in den Ecken zur optimalen Befestigung
- Active Air System®: feuchte Luft entweicht, Regen dringt nicht ein, reduziert die Bildung von Kondensation und Schimmel
(1) Schutzhülle: L: 148 cm x B: 61 cm x H: 110 cm, Gewicht: 0,5 kg - Farbe: grau, - geeignet für: Grillgeräte, - Maße: 148x61xH110cm, - Material: Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| |