Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Primetex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand Primetex
Stellwand Primetex
Artikel-Nr.:
     400-2196531
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     4625-21
EAN/GTIN:
     4021093028869
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Stellwand Primetex


Die Angerer Stellwand Primetex ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der mitgelieferten Klammern können alle Angerer Stellwände beliebig miteinander kombiniert und verbunden werden.
- Gestellfarbe: grau
- Bezug: wetterfest und abwaschbar
- Zur Selbstmontage, inkl. Montageanleitung
- Made in Germany
- Bezug: 70% PET, 30% PVC (Textilene-Gewebe)
- Gestell: Stahlrohr verzinkt und pulverbeschichtet
- Größe wahlweise 82 x 178 cm (klein) oder 178 x 178 cm (groß)
- Beliebig erweiterbar
- Breite: 15, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 15, - Länge: 174

Farbe dunkelgrau
Ausführung groß


Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Länge:
174
Breite:
15
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumteiler, Sichtschutz, Trennwand, Paravent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.