Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand
Stellwand
Artikel-Nr.:
     400-2196513
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     625-04
EAN/GTIN:
     4021093000094
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Stellwand


Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der mitgelieferten Klammern können alle Angerer Stellwände beliebig miteinander kombiniert und verbunden werden.
- Gestellfarbe: grau
- Bezug: waschbar bei 30° C
- Zur Selbstmontage, inkl. Montageanleitung
- Made in Germany
- Bezug: 100% Polyacryl
- Gestell: Stahlrohr verzinkt und pulverbeschichtet
- Größe wahlweise 82 x 178 cm (klein) oder 178 x 178 cm (groß)
- Beliebig erweiterbar
- Breite: 25, - Gewicht: 6,5 kg, - Höhe: 4, - Länge: 174

Farbe blau
Ausführung groß


Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Länge:
174
Breite:
25
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Sichtschutz, Raumteiler, Paravent, Paravant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.