Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmarkise Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmarkise Style
Klemmmarkise Style
Artikel-Nr.:
     400-2196208
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     42300-016
EAN/GTIN:
     4021093032057
Suchbegriffe:
Markise
Markisen

Klemmmarkise Style


Die Angerer Klemmmarkise wird ganz einfach durch Einklemmen zwischen Boden und Decke montiert, ohne lästiges Bohren und Dübeln. Sie lässt sich vollkommen rückstandslos entfernen und ist daher ideal für Mietwohnungen geeignet. Die Einbauhöhe ist stufenlos verstellbar. Der Stoff besteht zu 100% aus Polyacryl und ist besonders robust und widerstandsfähig. Mittels einer Handkurbel kann das Tuch ein- und ausgerollt und in der gewünschten Position festgestellt werden. Die Kurbel ist wahlweise links oder rechts montierbar. Die angegebene Breite bezieht sich auf die Gesamteinbaubreite der kompletten Markise, inklusive Gestänge (von Außenkante zu Außenkante gemessen).
- Breite: 200, - Einbauhöhe: 225 bis 275 cm stufenlos verstellbar, - Gewicht: 8 kg, - Höhe: 15, - Länge: 174

Breite 200cm
Farbe beige


Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
174
Breite:
200
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Klemmmarkise, Klemmarkise, Balkonmarkise, Sonnenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.