| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2193309 Herst.-Nr.: 7390 EAN/GTIN: 4062700873908 |
| | | |
|
| | |
| Pflanzen Nahrung Für alle Zimmer-, Balkon- und TerrassenpflanzenSUBSTRAL Pflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt. Er sichert ein prächtiges und gesundes Wachstum und stärkt gleichzeitig die Widerstandskraft bei Trockenheit oder schlechten Bodenbedingungen. Für alle Zimmer-, Balkon- und TerrassenpflanzenSUBSTRAL Pflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt. Er sichert ein prächtiges und gesundes Wachstum und stärkt gleichzeitig die Widerstandskraft bei Trockenheit oder schlechten Bodenbedingungen. Biostimulanzien unterstützen die Pflanzenentwicklung, indem sie auf natürliche Weise die Nährstoffaufnahme verbessern, das Wurzel- und Pflanzenwachstum fördern oder die Widerstandskraft bei schlechten Wachstumsbedingungen erhöhen. Unsere Experten wählten daher"Humifirst "– ein sehr wirkungsvolles, aus der Natur gewonnenes Biostimulanz – und kombinierten es mit einem Flüssigdünger zu einer hochwertigen Rezeptur. Die biostimulierenden Inhaltsstoffe von "Humifirst " stärken die Pflanzen auch gegenüber Trockenstress („Anti-Trockenstress-Formel“). SUBSTRAL Pflanzen Nahrung kräftigt Ihre Pflanzen und sorgt für üppige Blüten und sattgrüne Blätter. Für sichtbar schönere Pflanzen in 7 Tagen, verglichen mit nicht-gedüngten Pflanzen. GebrauchsanleitungNur düngen, wenn die Pflanzen aktiv wachsen. Nach dem Umtopfen 2 Wochen warten. Dosiermenge oder Düngehäufigkeit bei empfindlichen Pflanzen und nicht-optimalen Lichtbedingungen reduzieren. Geeignet für Erde und Pflanzgranulat. Nicht zur Anwendung an Hydrokultur!Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere. Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!Zimmerpflanzen in Erde: Dosierung für Gießwasser: ¼ Dosierkappe (7 ml) für 1 LAnwendung von März bis September: Pro WocheAnwendung von Oktober bis Februar: Alle 3 WochenZimmerpflanzen in Pflanzgranulat: Dosierung für Gießwasser: ¼ Dosierkappe (7 ml) für 3 LAnwendung von März bis September: Bei jedem GießenAnwendung von Oktober bis Februar: Bei jedem 2. GießenBalkonpflanzen: Dosierung für Gießwasser: ½ Dosierkappe (14 ml) für 1 LAnwendung von März bis September: Pro Woche (ab April)Anwendung von Oktober bis Februar: Keine Düngung zusätzliche Hinweise- Gewicht: 1680 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Pflanzen Nahrung, - Produktart: Pflanzenpflege, - Zulassungsnummer: - 1,3l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1680 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrasse, natürlich, NPK, flüssig, Rosen, Tomaten, Blumen, Grünpflanzen, Blumendünger, Flüssigdünger, Pflanzendünger |
| | |
| |