| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2193308 Herst.-Nr.: 7388 EAN/GTIN: 4062700873885 |
| | | |
|
| | |
| Balkon- & Kübelpflanzen-Nahrung SUBSTRAL Balkon-& Kübelpflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt. Für alle Balkon- & TerrassenpflanzenSUBSTRAL Balkon-& Kübelpflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt. Er sichert ein prächtiges und gesundes Wachstum und stärkt gleichzeitig ihre Widerstandskraft bei Trockenheit oder schlechten Bodenbedingungen. Biostimulanzien unterstützen die Pflanzenentwicklung, indem sie auf natürliche Weise die Nährstoffaufnahme verbessern, das Wurzel- und Pflanzenwachstum fördern oder die Widerstandskraft bei schlechten Wachstumsbedingungen erhöhen. Unsere Experten wählten daher Humifirst " – ein sehr wirkungsvolles, aus der Natur gewonnenes Biostimulanz – und kombinierten es mit einem Flüssigdünger zu einer hochwertigen Rezeptur. Die biostimulierenden Inhaltsstoffe von "Humifirst " stärken die Pflanzen auch gegenüber Trockenstress ("Anti-Trockenstress-Formel"). SUBSTRAL Balkon- & Kübelpflanzen Nahrung stärkt das Pflanzenwachstum und garantiert eine üppige und lang anhaltende Blütenpracht während der ganzen Saison. Für sichtbar schönere Pflanzen in 7 Tagen, verglichen mit nicht-gedüngten Pflanzen. GebrauchsanleitungNur düngen, wenn die Pflanzen aktiv wachsen. Frisch umgetopfte oder neu gesetzte Pflanzen erst nach 2 Wochen düngen. Dosiermenge oder Düngehäufigkeit bei empfindlichen Pflanzen und nicht-optimalen Wachstumsbedingungen reduzieren. Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere. Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!Dosierung: Stark zehrende Balkonpflanzen (z. B. Engelstrompeten, Surfinien) in sonniger Lage: Dosierung für Gießwasser: ¼ Dosierkappe (7 ml) für 1 LAnwendung von März bis September: Pro WocheAnwendung von Oktober bis Februar: Alle 3 WochenSchwach zehrende Balkonpflanzen (z. B. Fuchsien, Begonien, Fleißige Lieschen) und generell Pflanzen in halbschattiger Lage: Dosierung für Gießwasser: ¼ Dosierkappe (7 ml) für 3 LAnwendung von März bis September: Bei jedem GießenAnwendung von Oktober bis Februar: Bei jedem 2. GießenVerholzte Kübelpflanzen (z. B. Zitrus, Oleander, Solanum): Dosierung für Gießwasser: ½ Dosierkappe (14 ml) für 1 LAnwendung von März bis September: Pro Woche (ab April)Anwendung von Oktober bis Februar: Keine Düngung zusätzliche Hinweise- Gewicht: 1590 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Balkon- & Kübelpflanzen-Nahrung, - Produktart: Pflanzenpflege, - Zulassungsnummer: - 1,3l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1590 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrasse, natürlich, NPK, flüssig, Rosen, Tomaten, Blumen, Grünpflanzen, Blumendünger, Flüssigdünger, Pflanzendünger |
| | |
| |