Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild
Artikel-Nr.:
     400-2173650
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5908703903
EAN/GTIN:
     4046664069317

Benzin-Kehrmaschine SC2200PE, 70l Behälter, Schneeschild


Die scheppach Benzin Kehrmaschine SC2200PE inklusive Schneeschild und Sammelbehälter erleichtert Ihnen die Arbeit ungemein, wenn Sie große Flächen reinigen oder von Schnee befreien wollen. Durch den Elektro-Start und den zuschaltbaren Radantrieb mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang schaffen Sie die Arbeit ohne Anstrengung. Durch große Kehrbreite von 100 cm in Verbindung mit dem starken 173 cm³, 4,9 PS Vier-Takt-Motor ist die Arbeit im Handumdrehen geschafft.

Drehzahlverstellung der Kehrbürste
Separat zuschaltbarer Radantrieb
3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
Winkel- und höhenverstellbare Kehrbürste
Kehrbürste separat zu- und abschaltbar
Höhenverstellbarer Handgriff
Antriebsrad mit Stollenprofil für beste Fahreigenschaften unabhängig vom Untergrund
3 Stufen Bedienhebel (Motor Stop / Drehzahl / Choke)
Elektro-Start und Seilzugstarter
Inklusive großem 105 cm langem Schneeschild
Inklusive großem Auffangbehälter

Bürgersteig, Straße, Einfahrt, Stellfläche, Vorplatz – ein großes Grundstück will gepflegt werden. Das bedeutet im Frühjahr, Sommer und Herbst vor allem kehren und im Winter Schnee schaufeln. Wer viel geteerte oder gepflasterte Flächen zu reinigen und pflegen hat, der ist in Gedanken schnell bei einer eigenen Kehrmaschine, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Die scheppach SC2200PE 3-in-1 Kehrmaschine mit Sammelbehälter und Schneeschild macht das Reinigen von befestigten Wegen und Flächen zum Kinderspiel. Mit höhenverstellbarem Komforthandgriff, zuschaltbarem Radantrieb und drei Vorwärts- sowie einem Rückwärtsgang lässt sich das Gerät komfortabel über die zu reinigenden befestigten Flächen manövrieren. Durch die große Kehrbreite von 100 cm in Verbindung mit dem leistungsstarken 173 cm³, 4,9 PS Vier-Takt-Motor ist die Arbeit im Handumdrehen erledigt. Der Elektro-Start des Motors mithilfe des eingebauten 12 V Akkus macht anstrengendes Anziehen am Startseilzug überflüssig. Alternativ ist jedoch auch ein Start über den Seilzugstarter möglich.

Für ein optimales Ergebnis ist die Kehrbürste in Winkel und Höhe verstellbar, auch die Drehzahl lässt sich anpassen. Laub, Schmutz und Streugut können direkt in dem vor der Kehrbürste montierbaren Auffangbehälter eingesammelt werden. Im Winter ist der Schnee mit dem 105 cm langen Schneeschild schnell geräumt. Optional können die Schneereste dann mit der Kehrbürste im gleichen Arbeitsschritt beiseite gekehrt werden – kein festgetretener Schnee, keine Glatteisgefahr. Dazu lässt sich die Kehrbürste separat zu- oder abschalten.
Egal bei welcher Witterung, auf nassem Laub oder vereistem Boden – die großen luftgefüllten Laufräder mit Stollenprofil sorgen für den optimalen Halt unabhängig vom Untergrund.
- Produktart: Kehrmaschine





Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.309,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.