Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Iso-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Iso-Band
PVC-Iso-Band
Artikel-Nr.:
     400-2159873
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     59218-002
EAN/GTIN:
     4010311018669
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband grau

PVC-Iso-Band


Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen.
Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C einsetzbar.
- Breite: 15, - Einsatzbereich: Isolierung von Adern, - Farbe: grau, - Höhe: 6, - Länge: 6, - Material: Polyvinylchlorid

Farbe grau



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,035
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
6
Breite:
15
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.