Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose Duro 2000 Si weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckdose Duro 2000 Si weiß
Doppelsteckdose Duro 2000 Si weiß
Artikel-Nr.:
     400-2159613
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     03100-255212
EAN/GTIN:
     4059795002252

Doppelsteckdose Duro 2000 Si weiß


Die Busch-Jaeger Doppelsteckdose aus der Serie Duro 2000SI ist für den Einbau in eine Schalterdose geeignet.
Sie glänzt mit den sanft gerundeten Designlinien und einer zeitgemäßen Zurückhaltung.
Die Farben und Formen der Duro 2000SI Serie führen einen Dialog mit wohnlichem Lebensraum und fügen sich dezent ein.
Die Steckdose verfügt über eine Krallen- und Schraubbefestigung und wird unter Putz angebracht.
- Art: Doppelsteckdose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff, Metall, - Nennstrom Ampere: 16A, - Schutzklasse: IP20, - Serie: Duro 2000SI





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,131
Material:
Kunststoff, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.