Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberfischchen Köder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silberfischchen Köder
Silberfischchen Köder
Artikel-Nr.:
     400-2156708
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     3651
EAN/GTIN:
     4062700836514
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Falle
hochwirksam
insektizidfrei
Erfolg

Silberfischchen Köder


Hochwirksame Leimfalle zur insektizidfreien Bekämpfung von Silberfischchen in allen Räumen.

Hochwirksame, feuchtigkeitsbeständige Leimfalle zur unauffälligen, insektizidfreien Bekämpfung von Silberfischchen (Zuckergast) in allen Räumen – mit einsehbarer Fangfläche zur Erfolgskontrolle.Anwendungsbereich: Alle Räume wie Küche, Bad, Vorratsraum, Keller, auf dem Fußboden, im Regal, in Schränken, hinter/unter Kühlschränken etc. Auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung wie z.B. Bäckereien, Metzgereien, Großküchen, Gaststätten etc.Schädling: Silberfischchen (Lepisma saccharina) Silberfischchen sind wärmebedürftige, nachtaktive Tiere mit mehreren Jahren Lebenserwartung. An feuchtwarmen Stellen nehmen sie meist stärkehaltige Nahrung auf, feinste Staubteilchen reichen den genügsamen Tieren. Mit Tapeten und Büchern können Sachwerte Schaden erleiden.Wichtig: Die Silberfischen laufen auf die Leimfläche und bleiben dort kleben. Die Wirkungsdauer beträgt 3 Monate bzw. weniger wenn die Falle vorher voll besetzt ist.Anwendungsmenge: Eine Falle reicht für ca. 10m2 Raumfläche. Der Raumfläche entsprechende Fallenanzahl auf bevorzugte Laufflächen stellen. Bei Befall (Sichtung der Silberfischchen) anwenden.
Gebrauchsanleitung
Der Raumfläche entsprechende Fallenanzahl auf bevorzugte Laufflächen stellen. Bei Befall (Sichtung der Silberfischchen) anwenden. Anwendung: Eine Falle aus der Faltschachtel entnehmen. Die 3 vorgefalzten Knickstellen zur Textseite hin umknicken. Schutzpapier zügig von der Falle gemäß Bild 1 abziehen. Falle zu einem dachförmigen Dreieck gemäß Bild 2 zusammenkleben. Die Falle an den vermuteten Verstecken/Nestern z.B. neben offenen Silikonfugen, Rissen in Fliesen oder im Putz auf dem Boden platzieren. Obwohl die Falle feuchtigkeitsbeständig ist, empfiehlt es sich, sie zum Feuchtreinigen kurzzeitig zu entfernen, um die Wirkung nicht durch Putzmitteleinflüsse (Gerüche) zu beeinträchtigen. Die Bodenfläche der Falle sollte möglichst eben aufliegen, um einen optimalen Zugang zu ermöglichen.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Gewicht: 22 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Silberfischchen Köder, - Produktart: Kriechende Insekten, - Wirkstoff: Insektizidfrei, - Zulassungsnummer: -
3 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Haus, Terrasse, anwendungsfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.