Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhalfter Hippo, Shetty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Nylonhalfter Hippo, Shetty
Artikel-Nr.:
     400-2155231
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     328259
EAN/GTIN:
     4018653913475

Nylonhalfter Hippo, Shetty


preisgünstige Qualität, Genickriemen stufenlos verstellbar, leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner, rostfreie Beschläge
- Breite: 22, - Gewicht: 0,277 kg, - Höhe: 3, - Länge: 25, - Material: 100% Polyester

Farbe Bordeaux/Beige



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,277 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
25
Breite:
22
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.