Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Teppichboden Schaber, 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Teppichboden Schaber, 15cm
SoftTouch Teppichboden Schaber, 15cm
Artikel-Nr.:
     400-2151109
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     919510015
EAN/GTIN:
     4046806018968

SoftTouch Teppichboden Schaber, 15cm


Teppichbodenschaber zur Entfernung von Teppichböden geeignet.
- Breite: 155, - Farbe: petrol, - Gewicht: 0,31209 kg, - Höhe: 31, - Länge: 620, - Produktart: Teppichbodenschaber
1 Teppichbodenschaber inklusive 1er Klinge




Weitere Informationen:
Farbe:
petrol
Gewicht:
0,31209 kg
Länge:
620
Breite:
155
Höhe:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.