Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Tapetenschaber 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Tapetenschaber 10cm
SoftTouch Tapetenschaber 10cm
Artikel-Nr.:
     400-2151107
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     919510110
EAN/GTIN:
     4046806020428
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber

SoftTouch Tapetenschaber 10cm


Tapetenschaber zur Entfernung von Tapenreste an der Wand.
- Breite: 100, - Farbe: petrol, - Gewicht: 0,295 kg, - Höhe: 31, - Länge: 365, - Produktart: Tapetenschaber
1 Tapetenschaber inklusive 1er Klinge




Weitere Informationen:
Farbe:
petrol
Gewicht:
0,295 kg
Länge:
365
Breite:
100
Höhe:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.