Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenrollerwalze, 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenrollerwalze, 5cm
Eckenrollerwalze, 5cm
Artikel-Nr.:
     400-2150929
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     524758105
EAN/GTIN:
     4046806006729

Eckenrollerwalze, 5cm


Ersatwalze für Eckenroller für schnellers Streichen von Ecken.
- Breite: 90, - Gewicht: 0,08 kg, - Höhe: 40, - Länge: 90, - Produktart: Farbwalze
1 Farbwalze




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
90
Breite:
90
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.