Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschirm Paros 3,5m Kippvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelschirm Paros 3,5m Kippvorrichtung
Pendelschirm Paros 3,5m Kippvorrichtung
Artikel-Nr.:
     400-2149049
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916674
EAN/GTIN:
     4046806166744
Suchbegriffe:
Pendelschirm
Paros Pendelschirm
Pendelschirm Paros
Sonnenschirm

Pendelschirm Paros 3,5m Kippvorrichtung


Der Pendelschirm Paros hat einen sechseckigen Polyesterbezug und ist dreh- sowie neigbar. Das 250g Polyestergewebe ist für mit UV Schutz 80+ ausgestattet.
Der formschöne Schattenspender kann seitlich Ihrer Sitzecke platziert werden und muss mit 4 Beschwerungsplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) à mind. 25kg versehen werden.

1 Paros Pendelschirm Ø 3,5m
Farbe natur



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirm sechseckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.