Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkohlegrill Michigan R mit Rost-In-Rost System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkohlegrill Michigan R mit Rost-In-Rost System
Holzkohlegrill Michigan R mit Rost-In-Rost System
Artikel-Nr.:
     400-2148610
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     03647
EAN/GTIN:
     4046806106184
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill

Holzkohlegrill Michigan R mit Rost-In-Rost System


Der Holzkohlegrillwagen von Grillchef bietet alle Vorzüge eines Holzkohlegrills und ist dabei auch noch kompakt und platzsparend. Der Seitentisch lässt sich einfach abklappen und durch die 4 Laufrollen (2 arretierbar) kann dieser Holzkohlegrillwagen ganz einfach transportiert und platzsparend verstaut werden. Das emaillierte Gussgrillrost hat eine Grillfläche von 45x44cm und das emaillierte Warmhalterost bietet zusätzlich Platz für das Grillgut. Die Grilltemperatur lässt sich optimal steuern dank des höhenverstellbaren Kohlerosts. Und auch die Reinigung ist dank der integrierten Ascheschublade kein Problem. Außerdem eignet sich dieser Grillwagen auch perfekt für die indirekte Grillmethode dank des doppelwandigen Deckel mit integriertem Thermometer. Genau das Richtige für alle, die weniger Platz haben, aber trotzdem nicht auf die Vorzüge des Holzkohlegrillens verzichten wollen! 
- Doppelwandiger Deckel inkl. Thermometer
- Emaillierter Gussgrillrost
- Emaillierter Warmhalterost
- Höhenverstellbarer Kohlerost
- Ascheschublade
- 1 abklappbarer Seitentisch
- 4 Laufrollen (davon 2 arretierbar)


- Material: Emaillierter Gussgrillrost / Emaillierter Warmhalterost, - Temperaturanzeige: Ja, - Warmhalterost: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Material:
Emaillierter Gussgrillrost / Emaillierter Warmhalterost
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, holzkohlegrill landmann, holzkohle grill, Holzkohlegrill Michigan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.