| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2143708 Herst.-Nr.: 23271 EAN/GTIN: 4008398132712 |
| | |
|
| | |
| Orchideen-Aufbaukur - einfache und sichere Aufbaukur für alle Orchideen-Arten, wirkt bis zu 4 Wochen - regeneriert geschwächte Pflanzen, insbesondere bei schlaffen Blüten und hängendem Blattgrün - milde Wirkformel für mehr prächtige Blüten und kräftige Blätter - praktisch in der Anwendung, kein Dosieren notwendig - NPK-Dünger flüssig 0,0+0,0+0,0. Zur Düngung von Zierpflanzen 1 Schachtel á 5 x 30ml Menge 5 x 30 ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,64* | € 8,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|