Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerpfanne fp25 mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerpfanne fp25 mit Stiel
Feuerpfanne fp25 mit Stiel
Artikel-Nr.:
     400-2131826
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     fp25-t
EAN/GTIN:
     4250435730560
Suchbegriffe:
Outdoor
Kochen
Camping
Feuerpfanne

Feuerpfanne fp25 mit Stiel


Die Petromax Feuerpfanne aus hochwertigem Gusseisen ist für Mahlzeiten über dem offenen Feuer und in der heimischen Küche unentbehrlich. Weil gusseiserne Pfannen extrem langlebig sind, kommen sie auch bei Kochprofis zum Einsatz. Einmal ausprobiert, möchte man auf die Feuerpfanne und ihre zahlreichen Vorteile nicht mehr verzichten.
- Farbe: Schwarz, - Material: Gusseisen, - Produktart: Pfanne

Größe Ø25cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2 kg
Material:
Gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.