Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Zeitschalt-Uhr Tag, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Zeitschalt-Uhr Tag, mechanisch
Außen-Zeitschalt-Uhr Tag, mechanisch
Artikel-Nr.:
     400-2122455
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU7474030
EAN/GTIN:
     4004847474037

Außen-Zeitschalt-Uhr Tag, mechanisch


Tages-Zeitschaltuhr mechanisch, für Außenbereich, grau/grün, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, kleinster schaltbarer Zeitabstand 30min., max. 48 Schaltmöglichkeiten pro Tag, IP44 spritzwassergeschützt, zur Anwendung im geschützten Außenbereich, Anschluss: 230V~, 50Hz, Anschlussleistung: 3.500W, 16(2)A, 230V~, Umgebungstemperatur -25° C bis +55° C

Dichtschelle




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,163 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.