Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät mit Starthilfe 12A 6-12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät mit Starthilfe 12A 6-12V
Batterieladegerät mit Starthilfe 12A 6-12V
Artikel-Nr.:
     400-2120683
Hersteller:
     ABSAAR
Herst.-Nr.:
     158006
EAN/GTIN:
     4045365119031
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät mit Starthilfe 12A 6-12V



- 75A Starthilfe
- Metallgehäuse
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- vollautomatisch
- Ladespannung: 6V / 12V
- Output: max. 12 Ampere
- mit Bedienungsanleitung
- Farbe: rot, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
7,482 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät absaar, Batterieladegeräte, Microprozessor, Absaar, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.