| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2120645 Herst.-Nr.: 74933 EAN/GTIN: 4008153749339 |
| |
|
| | |
| Gummimattenset Gully - hochwertige Schalenmatten mit Tropfgitter - Ideal im Winter bei Schnee - Die Flüssigkeit wird in der Schale aufgefangen, die Füße stehen jedoch auf dem trockenen Tropfgitter - Tropfgitter zur leichten Reinigung abnehmbar - Universell passend durch zuschneidbare Seitenränder - Ausführung: Universell, - Farbe: schwarz, - Maße: 72 x 50,5 cm, - Material: Gummi 2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 4,95 kg | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gully |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,90* | € 39,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 39,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,85* | € 41,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,02* | € 66,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|