| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2115788 Herst.-Nr.: 2250110 EAN/GTIN: 4006825628302 |
| |
|
| | |
| Kettenflaschenzug TC-CH 1000 Der Einhell Kettenflaschenzug TC-CH 1000 ermöglicht einen gesundheitsschonenden und sicheren Lastentransport. Der Lasthaken mit Sicherheitsbügel sorgt für einen gefahrlosen Lasttransport. Ausgestattet ist der Kettenflaschenzug mit einem Sicherheitshaken zur Montage des Gerätes an einem entsprechenden Träger und bietet eine großzügige Hubhöhe von 2, 5 Meter für Lasten von bis zu 1.000 Kilogramm. Das robuste, geschlossene Metallgehäuse bietet eine zuverlässige Kettenführung. Die lange Handkette ermöglicht eine einfache Bedienung des Kettenseilzuges. Merkmale- Robustes, geschlossenes Metallgehäuse für sichere Kettenführung - Lasthaken mit Sicherheitsbügel für sicheren Lasttransport - Sicherheitshaken zur Montage des Gerätes an entsprechendem Träger - Lange Handkette für einfache Bedienung des Kettenseilzuges - Großzügige Hubhöhe von 2, 5m für Lasten von bis zu 1000 kg Technische Daten- Hubhöhe: 250 cm - Breite: 18, - geeignet für: Heben von Lasten, - Gewicht: 8,5 kg, - Höhe: 16, - Länge: 25, - Weitere Eigenschaften: Sicherheitsbügel; robustes Gehäuse für sichere Kettenführung; Hubhöhe 250cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg | Länge: | 25 | Breite: | 18 | Höhe: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,40* | € 83,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,35* | € 83,10* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,49* | € 88,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 101,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,50* | € 105,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|