Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischsäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischsäule
Fischsäule
Artikel-Nr.:
     400-2111711
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1372160
EAN/GTIN:
     8711465721608
Suchbegriffe:
Brunnen
Garten
Wasserspiel
Ubbink

Fischsäule


eine besondere Teichdekoration, wodurch die Fische über der eigentlichen Wasseroberfläche des Teiches zu beobachten sind.
- Maße: H50 cm x Ø 20 cm, - Material: Acryl

Ausführung 50 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,28 kg
Material:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.