Akku-Kartuschenpistole CG100DZXK 10,8 V ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer
- Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Handlich und leicht
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Mit LED
Technische DatenAufnahme Kartusche: 300 mlAufnahme Schlauchbeutel: 600 mlMax. Auspressdruck: 500 kgAkkuspannung: 10,8 VAkkukapazität: 1,5 AhMaße (LxBxH) mm: 404x108x259 Gewicht: 2,6 kgSchalldruckpegel (LpA): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A)Vibration: 2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Lieferumfang: TransportkofferAkku-BL 1015 Li 10,8V 1,5AhLadegerät DC10SA 10,8VKartuschenhalter komplettSchlauchhalter komplettDüseSchutzbrille
- Akkuspannung: 12 V, - Schalldruckpegel: ≤ 70 dB(A)
Ausführung ohne Akku und Ladegerät