Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwassertank Mono Komplettpaket Garten-Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwassertank Mono Komplettpaket Garten-Comfort
Regenwassertank Mono Komplettpaket Garten-Comfort
Artikel-Nr.:
     400-2083325
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     295053
EAN/GTIN:
     4023122202035

Regenwassertank Mono Komplettpaket Garten-Comfort


Komfortabel und zuverlässig. Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose. Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (Pumpe schaltet sich automatisch ein und aus). Komfortable Wasserentnahme durch Wassersteckdose. Lieferumfang: Mono Tanksystem inkl. angeformtem Tankdom, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filter-Ausbaupaket 1, Technikpaket Garten-Comfort
- Breite: 2000, - Gewicht: 290 kg, - Höhe: 2400, - Länge: 2450

Größe 6800L



Weitere Informationen:
Gewicht:
290 kg
Länge:
2450
Breite:
2000
Höhe:
2400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.972,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,15*
€ 2.531,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,90*
€ 2.488,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,40*
€ 2.401,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,23*
€ 2.373,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,49*
€ 2.347,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.