Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Jalousie verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Jalousie verspannt
Klemmfix-Jalousie verspannt
Klemmfix-Jalousie verspannt
Klemmfix-Jalousie verspannt
Klemmfix-Jalousie verspannt
Klemmfix-Jalousie verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2083113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     325.060.130.01
EAN/GTIN:
     4016318043413

Klemmfix-Jalousie verspannt


Diese modernen verspannten Jalousien aus Aluminium sind eine hervorragende Wahl, wenn es um den Sonnenschutz und der Beschattung aber auch um Blickschutz geht. Die Lamellen der Jalousie lassen sich nicht nur komplett von oben nach unten ziehen, jede einzelne Lamelle lässt sich auch horizontal öffnen und schliessen. Durch dieses Verfahren kann der Lichteinfall ganz nach Ihren Beduerfnissen angepasst werden.



Die Besonderheit dieser Jalousie liegt in der Einhandbedienung. So wird diese Jalousie komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Höhe bewegt. Das öffnen und Schliessen der Lamellen wird mit Hilfe eines Bedienknopfes auf der Bedienschiene getätigt. So wird die Optik dieses tollen Sonnenschutzproduktes nicht mehr getruebt durch herunterhängende Bediensysteme. Erleben Sie kreatives und individuelles Wohnen einmal ganz anders.



Die Montage ist kinderleicht und kann ohne lästiges Bohren mit Hilfe der beigelegten Klemmträger getätigt werden. Kein Bohren oder Werkzeug nötig! Der Lieferumfang beinhaltet Jalousie, Montageanleitung, Montagezubehör und Klemmträger. Die Lamellen sind abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig und lichtecht.




  • Schnelle und einfache Montage ohne Bohren mit beiliegendem Klemmträger

  • Bedienung ohne Schnur oder Wendestab

  • Stabile und hochwertige Lamellen und Metallschienen

  • Stufenlose Höhenverstellung


- Breite: 60, - Farbe: weiß, - Länge: 130

Größe 60x130cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
873,6
Länge:
130
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.