Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, 500ml
Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, 500ml
Artikel-Nr.:
     400-2081844
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     3906100701
EAN/GTIN:
     4014915073512
Suchbegriffe:
Kompressoröl
Verdichteröl
Motorenöl
Motoröl

Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, 500ml


für Kompressoren und Stromerzeuger
- Gewicht: 0,55 kg, - Produktart: Zubehör





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: kompressoröl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 27,80*
Lager 400
1533
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 33,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.